text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés dynamométriques S.306U


Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°. Précision sortie usine : ± 2% . Endurance du mécanisme : 50 000 cycles. Clés double sens graduées en lbf.in ou lbf.ft et N.m. Cliquet réversible. Clés entièrement métalliques avec poignée moletée. Clés numérotées, livrées avec un certificat d'étalonnage ISO 6789. Livrées en boîte plastique avec cliquet.

Numéro d'article 8P074572
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 2
Emballé par 1

Spécifications

Dimension de raccordement 1/2 pouce
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 2

La description

Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°. Précision sortie usine : ± 2% . Endurance du mécanisme : 50 000 cycles. Clés double sens graduées en lbf.in ou lbf.ft et N.m. Cliquet réversible. Clés entièrement métalliques avec poignée moletée. Clés numérotées, livrées avec un certificat d'étalonnage ISO 6789. Livrées en boîte plastique avec cliquet.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8P074572
EAN 3148517326156
UBB 500637465021
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant S.306U
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.