text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés dynamométriques J.248-50D


Précision : ± 4 %. Endurance éprouvée : 100 000 cycles. Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm. Clés pouvant être préréglées et utilisées en serrage et desserrage. Réglage du couple avec une clé mâle à l'aide d'un banc de contrôle, voir gamme de contrôleurs de couple. Poignée métallique moletée. Clés numérotées et livrées en tube plastique de protection.

Article number 0Q382188
Isolé Non
Électronique Non
Poids 740
Longueur totale (mm) 331
Isolé 1 000 V Non
Packed per 1

Specifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 740
Longueur totale (mm) 331
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Couple de serrage (Nm) ['10', '50']
Dimension de raccordement (mm) 9
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Non
Marque Facom
Type Torque Wrench

Description

Précision : ± 4 %. Endurance éprouvée : 100 000 cycles. Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm. Clés pouvant être préréglées et utilisées en serrage et desserrage. Réglage du couple avec une clé mâle à l'aide d'un banc de contrôle, voir gamme de contrôleurs de couple. Poignée métallique moletée. Clés numérotées et livrées en tube plastique de protection.

Article numbers

Article number 0Q382188
EAN 3148516934840
UBB 500637451088
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  J.248-50D
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.