text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés dynamométriques 900NM


Précision : ± 4 % de la valeur affichée. Deux échelles de lecture : N.m et lbf.ft. Cadran de grand diamètre. Alarme lumineuse à l'obtention du couple. Attachement cylindrique diamètre 30 mm. Clés numérotées livrées avec un certificat d'étalonnage.

Numéro d'article 3Z648402
Isolé Non
Électronique Non
Poids 3600
Longueur totale (mm) 595
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 3600
Longueur totale (mm) 595
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Couple de serrage (Nm) ['180', '900']
Dimension de raccordement (mm) 19.05
Précision de valeur d'échelle (Nm) 25
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Marque Facom

La description

Précision : ± 4 % de la valeur affichée. Deux échelles de lecture : N.m et lbf.ft. Cadran de grand diamètre. Alarme lumineuse à l'obtention du couple. Attachement cylindrique diamètre 30 mm. Clés numérotées livrées avec un certificat d'étalonnage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z648402
EAN 3148510308739
UBB 500637453225
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant K.200DB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.