text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés dynamométriques 5NM


Précision : ± 4 %. Endurance éprouvée : 100 000 cycles. Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm. Clés pouvant être préréglées et utilisées en serrage et desserrage. Réglage du couple avec une clé mâle à l'aide d'un banc de contrôle, voir gamme de contrôleurs de couple. Poignée métallique moletée. Clés numérotées et livrées en tube plastique de protection.

Numéro d'article 2U496568
Isolé Non
Électronique Non
Poids 240
Longueur totale (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 240
Longueur totale (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Couple de serrage (Nm) ['1', '5']
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Non
Marque Facom
Code Douanier 82042000
Type Torque Wrench

La description

Précision : ± 4 %. Endurance éprouvée : 100 000 cycles. Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm. Clés pouvant être préréglées et utilisées en serrage et desserrage. Réglage du couple avec une clé mâle à l'aide d'un banc de contrôle, voir gamme de contrôleurs de couple. Poignée métallique moletée. Clés numérotées et livrées en tube plastique de protection.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U496568
EAN 3148510531403
UBB 500637458430
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant R.344DA
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.