text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 730N/40 80-400 Nm 14 x 18 mm STAHLWILLE


montage pour outils à plaquettes interchangeablesLe verrouillage de sécurité QuickRelease peut être appliqué pour un serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant les plaquettes valeur de déviation ± 3 % ,(taille 2 , a/2 4 %)

Numéro d'article G0603.300.040
Électronique Non
Longueur totale (mm) 607
Dimension de raccordement 14x18 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 80 - 400
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Longueur totale (mm) 607
Dimension de raccordement 14x18 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 80 - 400
Largeur de tête (mm) 28
Dimension de raccordement (mm) 14
Redimensionnement de pas (Nm) 20
Adapté à une rallonge Oui
Avec rallonge Oui
Longueur de rallonge (mm) 25
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 23
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 1660
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

La description

montage pour outils à plaquettes interchangeablesLe verrouillage de sécurité QuickRelease peut être appliqué pour un serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant les plaquettes valeur de déviation ± 3 %  ,(taille 2 , a/2 4 %)

Numéros d'articles

Numéro d'article G0603.300.040
EAN 4018754139552
UBB 500503929894
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 50181040
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.