text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés dynamométriques 50NM


Précision sortie usine : ± 2% sauf : - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu'à 200 N.m). Utilisation possible avec accessoires : - Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm. - Diamètre : 30 mm. Clés monosens utilisables en desserrage par retournement des embouts. Clés numérotées livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789. Livrées en boîte plastique.

Numéro d'article 0Y083018
Isolé Non
Électronique Non
Poids 930
Longueur totale (mm) 357
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 930
Longueur totale (mm) 357
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Couple de serrage (Nm) ['10', '50']
Redimensionnement de pas (Nm) 1
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 2
Avec échelle Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y083018
EAN 3148516935816
UBB 500637451815
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant J.306-50D
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.