text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés dynamométriques 36NM


Précision : ± 6% de la valeur affichée. Clé R.203A, graduée en N.m. Clés J.203A - S.203A, graduées en daN.m. Livrées en coffret plastique de rangement avec un certificat d'étalonnage ISO 6789.

Numéro d'article 5F029006
Longueur (mm) 320
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) 36 - 36
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 320
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) 36 - 36
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Modèle de tournevis Non
Carré 6,3 mm (1/4 pouce)
Testé selon ISO 3316 Non
Précision selon ISO 6789 (%) 6
Marque Facom
Type Torque Wrench

La description

Précision : ± 6% de la valeur affichée. Clé R.203A, graduée en N.m. Clés J.203A - S.203A, graduées en daN.m. Livrées en coffret plastique de rangement avec un certificat d'étalonnage ISO 6789.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5F029006
EAN 3148515121555
UBB 500637456038
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant R.203A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.