text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés dynamométriques 350NM


Précision sortie usine : ± 2% sauf : - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu'à 200 N.m). Utilisation possible avec accessoires : - Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm. - Diamètre : 30 mm. Clés monosens utilisables en desserrage par retournement des embouts. Clés numérotées livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789. Livrées en boîte plastique.

Numéro d'article 3K448377
Isolé Non
Électronique Non
Poids 1800
Longueur totale (mm) 725
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 1800
Longueur totale (mm) 725
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Couple de serrage (Nm) ['70', '350']
Redimensionnement de pas (Nm) 2
Précision de valeur d'échelle (Nm) 2
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 2
Avec échelle Non
Marque Facom

La description

Précision sortie usine : ± 2% sauf : - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu'à 200 N.m). Utilisation possible avec accessoires : - Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm. - Diamètre : 30 mm. Clés monosens utilisables en desserrage par retournement des embouts. Clés numérotées livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789. Livrées en boîte plastique.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3K448377
EAN 3148516945242
UBB 500637464032
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant S.306-350D
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.