text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés dynamométriques 340NM


Précision : ± 4 %. Endurance éprouvée : 100 000 cycles. Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm. Clés pouvant être préréglées et utilisées en serrage et desserrage. Réglage du couple avec une clé mâle à l'aide d'un banc de contrôle, voir gamme de contrôleurs de couple. Poignée métallique moletée. Clés numérotées et livrées en tube plastique de protection.

Numéro d'article 1V119032
Isolé Non
Électronique Non
Poids 1400
Longueur totale (mm) 618
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 1400
Longueur totale (mm) 618
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Couple de serrage (Nm) ['60', '340']
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Non
Marque Facom
Type Torque Wrench

La description

Précision : ± 4 %. Endurance éprouvée : 100 000 cycles. Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm. Clés pouvant être préréglées et utilisées en serrage et desserrage. Réglage du couple avec une clé mâle à l'aide d'un banc de contrôle, voir gamme de contrôleurs de couple. Poignée métallique moletée. Clés numérotées et livrées en tube plastique de protection.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V119032
EAN 3148516935489
UBB 500637462622
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant S.248-340D
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.