Précision couple: ± 2% entre 20% et 100% de la capacité de la clé Angle: +/- 2° Mode de mesure : pic ou suiveur Unité de mesure : N.m, lbf.ft, lbf.in et Kg.cm Poignée ergonomique Livrés avec 2 batteries AA - 1,5 V Clés numérotées et livrées avec un certificat d’étalonnage ISO 6789 Préréglage possible de 9 valeurs de couple et/ou angle Mémoire 250 valeurs avec liaison PC USB Unité de mesure : N.m, ft.lb, In.lb, Kg.cm, degré Poids: 1,604kg