text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés dynamométriques 30NM


Précision : - Couple : ± 2% entre 20% et 100% de la capacité de la clé. - Angle : ± 2°. Attachement : 9 x 12 et 14 x 18 mm. Mode de mesure : pic ou suiveur. Clavier verrouillable (l'opérateur a uniquement accès au choix de programme et à la mémorisation des résultats). Unité de mesure : N.m, lbf.ft, lbf.in, Kg.cm et deg. Préréglage possible de 9 valeurs de couple et/ou angle. Mémoire 250 valeurs avec liaison PC USB. Livrées avec certificat d'étalonnage. Livrées en coffret plastique et plateau mousse.

Numéro d'article 2B475757
Électronique Oui
Poids 1500
Longueur totale (mm) 360
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Oui
Poids 1500
Longueur totale (mm) 360
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Couple de serrage (Nm) ['15', '30']
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Précision selon ISO 6789 (%) 2
Avec échelle Non
Marque Facom
Code Douanier 82042000
Type Torque Wrench

La description

Précision : - Couple : ± 2% entre 20% et 100% de la capacité de la clé. - Angle : ± 2°. Attachement : 9 x 12 et 14 x 18 mm. Mode de mesure : pic ou suiveur. Clavier verrouillable (l'opérateur a uniquement accès au choix de programme et à la mémorisation des résultats). Unité de mesure : N.m, lbf.ft, lbf.in, Kg.cm et deg. Préréglage possible de 9 valeurs de couple et/ou angle. Mémoire 250 valeurs avec liaison PC USB. Livrées avec certificat d'étalonnage. Livrées en coffret plastique et plateau mousse.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2B475757
EAN 3148518450119
UBB 500637448464
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant E.316-30D
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.