text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés dynamométriques 30NM


Précision : ± 2% entre 20% et 100% de la capacité de la clé. Mode de mesure : pic ou suiveur. Unité de mesure : N.m, lbf.ft, lbf.in et Kg.cm. Attachements : 9 x 12 et 14 x 18 mm. Clés numérotées et livrées avec un certificat d'étalonnage ISO 6789. Préréglage possible de 9 valeurs de couple et/ou angle. Mémoire 250 valeurs avec liaison PC USB. Livrées avec cliquet en coffret plastique et plateau mousse.

Numéro d'article 1T397038
Isolé Oui
Électronique Oui
Poids 1600
Longueur totale (mm) 390
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Électronique Oui
Poids 1600
Longueur totale (mm) 390
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) ['15', '30']
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 2
Avec échelle Non
Marque Facom
Type Torque Wrench

La description

Précision : ± 2% entre 20% et 100% de la capacité de la clé. Mode de mesure : pic ou suiveur. Unité de mesure : N.m, lbf.ft, lbf.in et Kg.cm. Attachements : 9 x 12 et 14 x 18 mm. Clés numérotées et livrées avec un certificat d'étalonnage ISO 6789. Préréglage possible de 9 valeurs de couple et/ou angle. Mémoire 250 valeurs avec liaison PC USB. Livrées avec cliquet en coffret plastique et plateau mousse.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T397038
EAN 3148518349536
UBB 500637447623
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant E.306A30R
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.