text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés dynamométriques 25NM


PERFORMANTE Usage intensif : endurance du mécanisme testée jusqu’à 50000 déclenchements Cliquet 72 dents - Angle de reprise 5° La précision sortie usine : ± 2% sauf : - R.306A25 - K306A600 - K306A1000 (± 4%) SÛRE Vernier de réglage précis et inaltérable, facile à lire et à régler pour éviter les risques d’erreur Verrouillage automatique du réglage, pas de risque de déblocage accidentel Clés mono sens utilisables en desserrage par retournement des embouts Clés numérotées livrées avec certificat d’étalonnage ISO 6789 Livrées en boîte plastique avec cliquet et poignée pivot (sauf Réf R.306A25 K.306A600 - K.306A1000) 2 TYPES ATTACHEMENT : 9 X 12 ou 14 X 18 MM 2 TYPES ATTACHEMENT: 9 X 12 ou 14 X 18 mm

Numéro d'article 9D388188
Isolé Non
Électronique Non
Poids 450
Longueur totale (mm) 271
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 450
Longueur totale (mm) 271
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Couple de serrage (Nm) ['5', '25']
Redimensionnement de pas (Nm) 0.1
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Non
Marque Facom
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 9D388188
EAN 3148516935724
UBB 500637458018
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant R.306A25
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.