text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés dynamométriques 20X7


Précision sortie usine : ± 2%. Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés -- 200 N.m). Utilisation possible avec accessoires attachement 20 x 7 mm. Clés monosens utilisables en desserage par retournement des embouts. Clés numérotées, livrées avec un certificat d'étalonnage ISO 6789. Clés livrées en tube plastique de protection.

Numéro d'article 1P678236
Dimension de raccordement Autre
Couple de serrage (Nm) 70 - 350
Précision de valeur d'échelle (Nm) 2
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 2
Emballé par 1

Spécifications

Dimension de raccordement Autre
Couple de serrage (Nm) 70 - 350
Précision de valeur d'échelle (Nm) 2
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 2
Avec échelle Oui
Marque Facom
Code des marchandises 82042000
Type Torque Wrench

La description

Précision sortie usine : ± 2%. Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés -- 200 N.m). Utilisation possible avec accessoires attachement 20 x 7 mm. Clés monosens utilisables en desserage par retournement des embouts. Clés numérotées, livrées avec un certificat d'étalonnage ISO 6789. Clés livrées en tube plastique de protection.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1P678236
EAN 3148517325869
UBB 500637464297
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant S.306-350R
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.