text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés dynamométriques 20X7


Précision sortie usine : ± 2%. Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés -- 200 N.m). Utilisation possible avec accessoires attachement 20 x 7 mm. Clés monosens utilisables en desserage par retournement des embouts. Clés numérotées, livrées avec un certificat d'étalonnage ISO 6789. Clés livrées en tube plastique de protection.

Numéro d'article 1G007309
Dimension de raccordement Autre
Couple de serrage (Nm) 20 - 100
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 2
Emballé par 1

Spécifications

Dimension de raccordement Autre
Couple de serrage (Nm) 20 - 100
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 2
Avec échelle Oui
Marque Facom
Type Torque Wrench

La description

Précision sortie usine : ± 2%. Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés -- 200 N.m). Utilisation possible avec accessoires attachement 20 x 7 mm. Clés monosens utilisables en desserage par retournement des embouts. Clés numérotées, livrées avec un certificat d'étalonnage ISO 6789. Clés livrées en tube plastique de protection.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G007309
EAN 3148517326071
UBB 500637463042
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant S.306-100R
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.