text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés dynamométriques 200NM


Précision : ± 6 %. Clé R.203A, graduée en N.m. avec carré fixe. Clés J.203A - S.203A, graduées en daN.m. Livrées en coffret plastique de rangement avec un certificat d'étalonnage ISO 6789.

Numéro d'article 3S946470
Isolé Non
Électronique Non
Poids 900
Longueur totale (mm) 460
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 900
Longueur totale (mm) 460
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Couple de serrage (Nm) ['4', '20']
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Redimensionnement de pas (Nm) 1
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 6
Avec échelle Non
Marque Facom
Type Torque Wrench Removable Square Drive

La description

Précision : ± 6 %. Clé R.203A, graduée en N.m. avec carré fixe. Clés J.203A - S.203A, graduées en daN.m. Livrées en coffret plastique de rangement avec un certificat d'étalonnage ISO 6789.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3S946470
EAN 3148515147159
UBB 500637459420
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant S.203DA
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.