text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés dynamométriques 1500NM 3/4


Précision : ± 4 % de la valeur affichée. Deux échelles de lecture : N.m et lbf.ft. Cadran de grand diamètre. Alarme lumineuse à l'obtention du couple. Attachement cylindrique diamètre 30 mm. Clés numérotées livrées avec un certificat d'étalonnage. Clés livrées en coffret métallique avec plateau de rangement), dim. (L. x l. x H.) : 760 x 220 x 140 mm.

Numéro d'article 0V031521
Isolé Non
Électronique Non
Poids 8000
Longueur totale (mm) 1019
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 8000
Longueur totale (mm) 1019
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Couple de serrage (Nm) ['300', '1500']
Dimension de raccordement (mm) 19.05
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Marque Facom
Code Douanier 82042000
Type Torque Wrench

La description

Précision : ± 4 % de la valeur affichée. Deux échelles de lecture : N.m et lbf.ft. Cadran de grand diamètre. Alarme lumineuse à l'obtention du couple. Attachement cylindrique diamètre 30 mm. Clés numérotées livrées avec un certificat d'étalonnage. Clés livrées en coffret métallique avec plateau de rangement), dim. (L. x l. x H.) : 760 x 220 x 140 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V031521
EAN 3148515067143
UBB 500637454058
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant K.203B
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.