text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés dynamométriques 135NM


Précision couple: ± 2% entre 20% et 100% de la capacité de la clé Angle: +/- 2° Mode de mesure : pic ou suiveur Unité de mesure : N.m, lbf.ft, lbf.in et Kg.cm Poignée ergonomique Livrés avec 2 batteries AA - 1,5 V Clés numérotées et livrées avec un certificat d’étalonnage ISO 6789 Préréglage possible de 9 valeurs de couple et/ou angle Mémoire 250 valeurs avec liaison PC USB Unité de mesure : N.m, ft.lb, In.lb, Kg.cm, degré Poids: 1,709kg

Objednací číslo 1T162354
Électronique Oui
Poids 1700
Longueur totale (mm) 415
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Baleno po 1

Specifikace

Électronique Oui
Poids 1700
Longueur totale (mm) 415
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Couple de serrage (Nm) ['67', '135']
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 2
Avec échelle Non
Marque Facom
Type Torque Wrench with LED Display

Popis

Précision couple: ± 2% entre 20% et 100% de la capacité de la clé Angle: +/- 2° Mode de mesure : pic ou suiveur Unité de mesure : N.m, lbf.ft, lbf.in et Kg.cm Poignée ergonomique Livrés avec 2 batteries AA - 1,5 V Clés numérotées et livrées avec un certificat d’étalonnage ISO 6789 Préréglage possible de 9 valeurs de couple et/ou angle Mémoire 250 valeurs avec liaison PC USB Unité de mesure : N.m, ft.lb, In.lb, Kg.cm, degré Poids: 1,709kg

Čísla materiálu

Objednací číslo 1T162354
EAN 3148518534765
UBB 500637449033
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky E.316A135S
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.