text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés dynamométriques 100NM


PERFORMANTE Usage intensif : endurance du mécanisme testée jusqu’à 50000 déclenchements Cliquet 72 dents - Angle de reprise 5° La précision sortie usine : ± 2% sauf : - R.306A25 - K306A600 - K306A1000 (± 4%) SÛRE Vernier de réglage précis et inaltérable, facile à lire et à régler pour éviter les risques d’erreur Verrouillage automatique du réglage, pas de risque de déblocage accidentel Clés mono sens utilisables en desserrage par retournement des embouts Clés numérotées livrées avec certificat d’étalonnage ISO 6789 Livrées en boîte plastique avec cliquet et poignée pivot (sauf Réf R.306A25 K.306A600 - K.306A1000) 2 TYPES ATTACHEMENT : 9 X 12 ou 14 X 18 MM 2 TYPES ATTACHEMENT: 9 X 12 ou 14 X 18 mm

Numéro d'article 3J722150
Isolé Non
Électronique Non
Poids 1000
Longueur totale (mm) 437
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 1000
Longueur totale (mm) 437
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Couple de serrage (Nm) ['20', '100']
Redimensionnement de pas (Nm) 1
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 2
Avec échelle Non
Marque Facom

La description

PERFORMANTE Usage intensif : endurance du mécanisme testée jusqu’à 50000 déclenchements Cliquet 72 dents - Angle de reprise 5° La précision sortie usine : ± 2% sauf : - R.306A25 - K306A600 - K306A1000 (± 4%) SÛRE Vernier de réglage précis et inaltérable, facile à lire et à régler pour éviter les risques d’erreur Verrouillage automatique du réglage, pas de risque de déblocage accidentel Clés mono sens utilisables en desserrage par retournement des embouts Clés numérotées livrées avec certificat d’étalonnage ISO 6789 Livrées en boîte plastique avec cliquet et poignée pivot (sauf Réf R.306A25 K.306A600 - K.306A1000) 2 TYPES ATTACHEMENT : 9 X 12 ou 14 X 18 MM 2 TYPES ATTACHEMENT: 9 X 12 ou 14 X 18 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 3J722150
EAN 3148516936103
UBB 500637464453
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant S.306A100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.