Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
2G102185
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
Facom Clés dynamométriques 100NM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
2G102185
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
1000
Longueur totale (mm)
437
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
1000
Longueur totale (mm)
437
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
9x12 mm
Couple de serrage (Nm)
['20', '100']
Redimensionnement de pas (Nm)
1
Avec rallonge
Non
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
2
Avec échelle
Non
Marque
Facom
Code Douanier
82042000
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Précision sortie usine : ± 2% sauf : - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu'à 200 N.m). Utilisation possible avec accessoires : - Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm. - Diamètre : 30 mm. Clés monosens utilisables en desserrage par retournement des embouts. Clés numérotées livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789. Livrées en boîte plastique.
Numéros d'articles
Numéro d'article
2G102185
EAN
3148516936011
UBB
500637462887
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
S.306-100D