text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Clés dynamométriques 1/2 » 20-100NM


Objednací číslo 9W961507
Isolé Non
Électronique Non
Poids 920
Longueur totale (mm) 396
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Non
Baleno po 1

Specifikace

Isolé Non
Électronique Non
Poids 920
Longueur totale (mm) 396
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Non
Couple de serrage (Nm) 20 - 100
Grandeur de commande continue Non
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Facom
Code Douanier 8204200000
Type Click Wrench Fixed Head

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W961507
EAN 3662424106064
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky S.209-100PB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.