text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés articulées 16X17


Clés à douilles articulées : la douille est orientale à 180° pour une accessibilité maximum. La douille est maintenue en position grâce au freinage par ressort. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Dimensions métriques : de 6 à 32 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 7L633766
Traitement de surface Chromé
Longueur 280
Adapté à des vis filetées hexagonales Non
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Largeur de clé, petit format (mm) 16
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 280
Adapté à des vis filetées hexagonales Non
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Largeur de clé, petit format (mm) 16
Largeur de tête, petit format (mm) 230
Largeur de tête, grand format (mm) 24
Profondeur de clé, petit format (mm) 23
Profondeur de clé, grand format (mm) 23
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Adapté aux écrous hexagonaux doubles Oui
Adapté aux vis à profil externe Torx Non
Adapté aux vis à profil interne Torx Non
Adapté aux vis à six pans creux Non
Marque Facom

La description

Clés à douilles articulées : la douille est orientale à 180° pour une accessibilité maximum. La douille est maintenue en position grâce au freinage par ressort. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Dimensions métriques : de 6 à 32 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L633766
EAN 3148516478917
UBB 500638575646
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 66A.16X17
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.