text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés articulées 13MM


Clés à douille en "T" avec poignée coulissante : idéal pour les (des)serrages nécessitant une accessibilité ou une rapidité d'execution. Poignée de manoeuvre coulissante avec gorge : - la gorge de blocage en position milieu permet une approche rapide par rotation entre les doigts : "effet roulement". - la tige en position extrême permet une utilisation "bras de levier" pour les desserrages puissants ou pour se dégager dans les endroits exigus. Douille 6 pans. Dimensions métriques : 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 7F391088
Modèle T-handle
Largeur de clé (mm) 13
Emballé par 1

Spécifications

Modèle T-handle
Largeur de clé (mm) 13

La description

Clés à douille en "T" avec poignée coulissante : idéal pour les (des)serrages nécessitant une accessibilité ou une rapidité d'execution. Poignée de manoeuvre coulissante avec gorge : - la gorge de blocage en position milieu permet une approche rapide par rotation entre les doigts : "effet roulement". - la tige en position extrême permet une utilisation "bras de levier" pour les desserrages puissants ou pour se dégager dans les endroits exigus. Douille 6 pans. Dimensions métriques : 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F391088
EAN 3148518024921
UBB 500638578871
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 98B.13
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.