text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à molette J.446-50


Précision : ± 8%. Endurance éprouvée : 50 000 cycles. Attachement : 9 x 12 ou 20 x 7 mm. Clés réglables avec un couplemètre, voir gamme de contrôleurs de couple. Clés livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789. Clés livrées en tube plastique de protection.

Numéro d'article 3Z011307
Isolé Non
Électronique Non
Poids 490
Longueur totale (mm) 279
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 490
Longueur totale (mm) 279
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Couple de serrage (Nm) ['10', '50']
Largeur de clé max. (mm) 50
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 8
Avec échelle Non

La description

Précision : ± 8%. Endurance éprouvée : 50 000 cycles. Attachement : 9 x 12 ou 20 x 7 mm. Clés réglables avec un couplemètre, voir gamme de contrôleurs de couple. Clés livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789. Clés livrées en tube plastique de protection.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z011307
EAN 3148510290836
UBB 500637405217
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant J.446-50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.