text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à molette 113C.24C


Bonne accessibilité à la molette = réglage facile. Mâchoire mobile non dépassante en position d'ouverture maximum. Préréglage de l'ouverture des becs grâce à une graduation millimétrique. Sens de rotation de la molette à droite. Gamme de 4" à 24". Présentation : corps chromé et faces tête polies.

Numéro d'article 9Y304428
Traitement de surface Chromé
Poids 3500
Longueur (mm) 612
Largeur de clé max. (mm) 62
Finition avec peu d'étincelles Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Poids 3500
Longueur (mm) 612
Largeur de clé max. (mm) 62
Finition avec peu d'étincelles Non
Échelle (mm) ['0', '62']
Testé selon ISO 6787 Oui
Marque Facom
Type Adjustable Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Y304428
EAN 3148516481818
UBB 500637405050
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 113C.24C
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.