text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à molette 113A.6T


Bonne accessibilité à la molette = réglage facile. Mâchoire mobile non dépassante en position d'ouverture maximum. Préréglage de l'ouverture des becs grâce à une graduation millimétrique. Sens de rotation de la molette à gauche. Gamme de 4" à 24". Présentation : corps phosphaté et faces tête "meulée fin".

Numéro d'article 8F854243
Traitement de surface Phosphaté
Poids 125
Longueur 155
Largeur de clé max. (mm) 20
Finition avec peu d'étincelles Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Phosphaté
Poids 125
Longueur 155
Largeur de clé max. (mm) 20
Finition avec peu d'étincelles Non
Échelle (mm) ['0', '20']
Testé selon ISO 6787 Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F854243
EAN 3148517037342
UBB 500637403238
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 113A.6T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.