text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à molette 113A. 4C


Résistance : ISO 6787, DIN 3117, NF ISO 6787, ASME B 107.8 M Meilleure maniabilité grâce aux formes arrondies du manche Accessibilité à la molette améliorée Diminution épaisseur bouts de becs, meilleure accessibilité Sens de rotation de la molette à droit Mâchoire mobile non dépassante en position d’ouverture maximum Préréglage de l’ouverture des becs grâce à une graduation millimétrique Présentation : corps chromé et faces tête polies

Numéro d'article 4E253520
Traitement de surface Chromé
Poids 65
Longueur 114
Largeur de clé max. (mm) 13
Finition avec peu d'étincelles Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Poids 65
Longueur 114
Largeur de clé max. (mm) 13
Finition avec peu d'étincelles Non
Échelle (mm) ['0', '13']
Testé selon ISO 6787 Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 4E253520
EAN 3148517036628
UBB 500637401414
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 113A.4C
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.