text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à molette 113A. 18T


Bonne accessibilité à la molette = réglage facile. Mâchoire mobile non dépassante en position d'ouverture maximum. Préréglage de l'ouverture des becs grâce à une graduation millimétrique. Sens de rotation de la molette à gauche. Gamme de 4" à 24". Présentation : corps phosphaté et faces tête "meulée fin".

Numéro d'article 0A938908
Traitement de surface Phosphaté
Poids 1800
Longueur (mm) 456
Largeur de clé max. (mm) 53
Finition avec peu d'étincelles Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Phosphaté
Poids 1800
Longueur (mm) 456
Largeur de clé max. (mm) 53
Finition avec peu d'étincelles Non
Échelle (mm) ['0', '53']
Testé selon ISO 6787 Oui
Marque Facom
Type Adjustable Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A938908
EAN 3148517036116
UBB 500637401257
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 113A.18T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.