text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à molette 113A. 10T


Bonne accessibilité à la molette = réglage facile. Mâchoire mobile non dépassante en position d'ouverture maximum. Préréglage de l'ouverture des becs grâce à une graduation millimétrique. Sens de rotation de la molette à gauche. Gamme de 4" à 24". Présentation : corps phosphaté et faces tête "meulée fin".

Numéro d'article 2I135118
Traitement de surface Phosphaté
Poids 480
Longueur (mm) 255
Largeur de clé max. (mm) 30
Finition avec peu d'étincelles Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Phosphaté
Poids 480
Longueur (mm) 255
Largeur de clé max. (mm) 30
Finition avec peu d'étincelles Non
Échelle (mm) ['0', '33']
Testé selon ISO 6787 Oui
Marque Facom
Type Adjustable Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 2I135118
EAN 3148516997807
UBB 500637398610
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 113A.10T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.