text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à molette 113.24T


Bonne accessibilité à la molette = réglage facile. Mâchoire mobile non dépassante en position d'ouverture maximum. Préréglage de l'ouverture des becs grâce à une graduation millimétrique. Sens de rotation de la molette à gauche. Gamme de 4" à 24". Présentation : corps phosphaté et faces tête "meulée fin".

Numéro d'article 5K619988
Traitement de surface Phosphaté
Poids 3270
Longueur (mm) 612
Largeur de clé max. (mm) 62
Finition avec peu d'étincelles Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Phosphaté
Poids 3270
Longueur (mm) 612
Largeur de clé max. (mm) 62
Finition avec peu d'étincelles Non
Échelle (mm) ['0', '62']
Testé selon ISO 6787 Oui
Marque Facom
Type Adjustable Wrench

La description

Bonne accessibilité à la molette = réglage facile. Mâchoire mobile non dépassante en position d'ouverture maximum. Préréglage de l'ouverture des becs grâce à une graduation millimétrique. Sens de rotation de la molette à gauche. Gamme de 4" à 24". Présentation : corps phosphaté et faces tête "meulée fin".

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K619988
EAN 3148516327376
UBB 500637397471
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 113.24T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.