text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à molette 100NM


Précision : ± 8%. Endurance éprouvée : 50 000 cycles. Attachement : 9 x 12 ou 20 x 7 mm. Clés réglables avec un couplemètre, voir gamme de contrôleurs de couple. Clés livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789. Clés livrées en tube plastique de protection.

Numéro d'article 4A973110
Largeur de clé max. (mm) 100
Marque Facom
Type Torque Wrench
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé max. (mm) 100
Marque Facom
Type Torque Wrench

La description

Précision : ± 8%. Endurance éprouvée : 50 000 cycles. Attachement : 9 x 12 ou 20 x 7 mm. Clés réglables avec un couplemètre, voir gamme de contrôleurs de couple. Clés livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789. Clés livrées en tube plastique de protection.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A973110
EAN 3148510589473
UBB 500637405621
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant S.446-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.