text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à fourches doubles 6X7MM


Clés à fourches "extra-fines" : 30 % plus fines qu'une clé à fourches classique = accessibilité maximum. Indispensable pour les accès réduits et les contre-écrous. Têtes inclinées à 15°. Dimensions métriques : de 6 à 24 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 4P992000
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 147
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 7
Largeur de clé, petit format (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 147
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 7
Largeur de clé, petit format (mm) 6
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 1/4 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, petit format (mm) 16.6
Largeur de tête, grand format (mm) 19.6
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Marque Facom
Model EXTRA-SLIM
Type Open End Wrench

La description

Clés à fourches "extra-fines" : 30 % plus fines qu'une clé à fourches classique = accessibilité maximum. Indispensable pour les accès réduits et les contre-écrous. Têtes inclinées à 15°. Dimensions métriques : de 6 à 24 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4P992000
EAN 3148510969985
UBB 500638241439
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 31.6X7
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.