text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à fourches doubles 6X7MM


Clés à fourches = les fourches sont plus fines qu'une clé mixte standard pour une meilleure accessibilité en épaisseur. Exemples : étriers de frein, contre-écrous de flexibles hydrauliques. Têtes inclinées à 15°. Dimensions métriques : de 3,2 à 42 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 4O020447
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 120
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 7
Largeur de clé, petit format (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 120
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 7
Largeur de clé, petit format (mm) 6
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 3.7
Hauteur de tête, grand format (mm) 3.7
Largeur de clé, petit format (en pouces) 1/4 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, petit format (mm) 15
Largeur de tête, grand format (mm) 17.5
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 4O020447
EAN 3148511023679
UBB 500638269240
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 44.6X7
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.