text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à fourches doubles 5/8X3/4


Numéro d'article 4Y787742
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 220
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 19
Largeur de clé, petit format (mm) 15.9
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 220
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 19
Largeur de clé, petit format (mm) 15.9
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 7.3
Hauteur de tête, grand format (mm) 7.3
Largeur de clé, petit format (en pouces) 5/8 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 3/4 pouces
Largeur de tête, petit format (mm) 39
Largeur de tête, grand format (mm) 42
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Marque Facom
Code Douanier 84671190
Type Open End Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Y787742
EAN 3662424009006
UBB 500638268820
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 44.5/8X3/4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.