text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à fourches doubles 4X5MM


Clés à fourches "micromécanique" : le manche court et la grande finesse des têtes permettent d'intervenir dans des espaces très réduits. Têtes inclinées à 15°. Dimensions métriques : de 3,2 à 13 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 6U113773
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 5
Largeur de clé, petit format (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 5
Largeur de clé, petit format (mm) 4
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) 3/16 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 10
Largeur de tête, grand format (mm) 13
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Marque Facom
Model MIDGET

La description

Clés à fourches "micromécanique" : le manche court et la grande finesse des têtes permettent d'intervenir dans des espaces très réduits. Têtes inclinées à 15°. Dimensions métriques : de 3,2 à 13 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6U113773
EAN 3148510947204
UBB 500638239219
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 22.4X5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.