text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à fourches doubles 42401


Clés à fourches "micromécanique" : le manche court et la grande finesse des têtes permettent d'intervenir dans des espaces très réduits. Les têtes inclinées à 15° et 75° permettent d'intervenir sur des écrous inaccessibles avec une clé standard. Dimensions en pouces : de 3/16" à 11/16". Présentation : chromée satinée.

Referência 2M540085
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 120
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 12.7
Largeur de clé, petit format (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 120
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 12.7
Largeur de clé, petit format (mm) 12.7
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 1/2 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 1/2 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 27
Largeur de tête, grand format (mm) 27
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Marque Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Descrição

Clés à fourches "micromécanique" : le manche court et la grande finesse des têtes permettent d'intervenir dans des espaces très réduits. Les têtes inclinées à 15° et 75° permettent d'intervenir sur des écrous inaccessibles avec une clé standard. Dimensions en pouces : de 3/16" à 11/16". Présentation : chromée satinée.

Números do artigo

Referência 2M540085
EAN 3148510984803
UBB 500638241843
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 34.1/2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.