text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à fourches doubles 34X36MM


Clés à fourches = les fourches sont plus fines qu'une clé mixte standard pour une meilleure accessibilité en épaisseur. Exemples : étriers de frein, contre-écrous de flexibles hydrauliques. Têtes inclinées à 15°. Dimensions métriques : de 3,2 à 42 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 0I684031
Traitement de surface Chromé
Longueur 342
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 36
Largeur de clé, petit format (mm) 34
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 342
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 36
Largeur de clé, petit format (mm) 34
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 11.7
Hauteur de tête, grand format (mm) 11.7
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) 1 7/16 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 71
Largeur de tête, grand format (mm) 75
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I684031
EAN 3148511024850
UBB 500638266683
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 44.34X36
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.