text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à fourches doubles 24X27MM


Clés à fourches = les fourches sont plus fines qu'une clé mixte standard pour une meilleure accessibilité en épaisseur. Exemples : étriers de frein, contre-écrous de flexibles hydrauliques. Têtes inclinées à 15°. Dimensions métriques : de 3,2 à 42 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 5H315145
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 270
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 27
Largeur de clé, petit format (mm) 24
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 270
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 27
Largeur de clé, petit format (mm) 24
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 8.8
Hauteur de tête, grand format (mm) 8.8
Largeur de clé, petit format (en pouces) 15/16 inch
Largeur de clé, grand format (en pouces) 1 1/16 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 53
Largeur de tête, grand format (mm) 58
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Marque Facom
Type Open End Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H315145
EAN 3148511024539
UBB 500638263045
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 44.24X27
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.