text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à fourches doubles 17MM


Clés à fourches "micromécanique" : le manche court et la grande finesse des têtes permettent d'intervenir dans des espaces très réduits. Les têtes inclinées à 15° et 75° permettent d'intervenir sur des écrous inaccessibles avec une clé standard. Dimensions métriques : de 3,2 à 17 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 5Z134706
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Largeur de clé, petit format (mm) 17
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Largeur de clé, petit format (mm) 17
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 11/16 inch
Largeur de clé, grand format (en pouces) 11/16 inch
Largeur de tête, petit format (mm) 33
Largeur de tête, grand format (mm) 33
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Marque Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

La description

Clés à fourches "micromécanique" : le manche court et la grande finesse des têtes permettent d'intervenir dans des espaces très réduits. Les têtes inclinées à 15° et 75° permettent d'intervenir sur des écrous inaccessibles avec une clé standard. Dimensions métriques : de 3,2 à 17 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Z134706
EAN 3148510981703
UBB 500638245497
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 34.17
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.