text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à fourches doubles 14X15MM


Clés à fourches "extra-fines" : 30 % plus fines qu'une clé à fourches classique = accessibilité maximum. Indispensable pour les accès réduits et les contre-écrous. Têtes inclinées à 15°. Dimensions métriques : de 6 à 24 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 5N587366
Traitement de surface Chromé
Longueur 209.5
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 15
Largeur de clé, petit format (mm) 14
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 209.5
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 15
Largeur de clé, petit format (mm) 14
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 9/16 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, petit format (mm) 29
Largeur de tête, grand format (mm) 33.5
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Marque FACOM
Model EXTRA-SLIM

La description

Clés à fourches "extra-fines" : 30 % plus fines qu'une clé à fourches classique = accessibilité maximum. Indispensable pour les accès réduits et les contre-écrous. Têtes inclinées à 15°. Dimensions métriques : de 6 à 24 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5N587366
EAN 3148510970608
UBB 500638240696
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 31.14X15
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.