text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à fourches doubles 12X13MM


Clés à fourches "extra-fines" : 30 % plus fines qu'une clé à fourches classique = accessibilité maximum. Indispensable pour les accès réduits et les contre-écrous. Têtes inclinées à 15°. Dimensions métriques : de 6 à 24 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 8Z995193
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 209.5
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 13
Largeur de clé, petit format (mm) 12
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 209.5
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 13
Largeur de clé, petit format (mm) 12
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) 1/2 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 29
Largeur de tête, grand format (mm) 33.5
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Marque Facom
Model EXTRA-SLIM

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z995193
EAN 3148510970400
UBB 500638240449
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 31.12X13
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.