text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Facom Clés à fourches doubles 11/8X11/4


Clés à fourches = les fourches sont plus fines qu'une clé mixte standard pour une accessibilité accrue en épaisseur. Exemples : étriers de frein, contre-écrous de flexibles hydrauliques. Têtes inclinées à 15°. Dimensions en pouces : de 1/4" à 1"5/8. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 1C157620
Traitement de surface Chromé
Longueur 318
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 31.8
Largeur de clé, petit format (mm) 28.6
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 318
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 31.8
Largeur de clé, petit format (mm) 28.6
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 9.8
Hauteur de tête, grand format (mm) 9.8
Largeur de clé, petit format (en pouces) 1 1/8 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 1 1/4 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 64
Largeur de tête, grand format (mm) 70
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Marque Facom

La description

Clés à fourches = les fourches sont plus fines qu'une clé mixte standard pour une accessibilité accrue en épaisseur. Exemples : étriers de frein, contre-écrous de flexibles hydrauliques. Têtes inclinées à 15°. Dimensions en pouces : de 1/4" à 1"5/8. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C157620
EAN 3148511047118
UBB 500638256031
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 44.1P1/8X1P1/4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.