Clés à douilles
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
Clés et douilles
Clés à pipe
Clés à douilles
40030AMF
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
Clé à douille carrée DIN 248 taille 10 mm longueur 195 mm AMF
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
À bras unique avec carré intérieur. En acier spécial. Trempée et brunie
Description complète
Numéro d'article
40030AMF
Modèle
Autre
Flexible
Non
Largeur de clé (mm)
10
Longueur totale (mm)
195
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Flexible
Non
Largeur de clé (mm)
10
Longueur totale (mm)
195
Isolé 1 000 V
Non
Forme de lame
Autre
Magnétique
Non
Adapté à des vis filetées hexagonales
Non
Matériau de la poignée
Autre
Largeur de tête (mm)
21
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Avec protection anti-roulis
Non
Certifié VDE
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
À bras unique avec carré intérieur. En acier spécial. Trempée et brunie
Numéros d'articles
Numéro d'article
40030AMF
EAN
4020772040031
UBB
500617709836
UNSPSC
27111725
N° Article du fabricant
40030