text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à crochet 118A


Pour écrous à fente sur la face. La clé se règle comme un compas, en agissant sur la vis centrale. Ergots doubles et carrés amovibles. Chaque clé est livrée avec 4 jeux de 2 ergots. Capacité : 20 à 100 mm. Longueur : 245 mm. Présentation : chromée satinée. Poids : 0,530 kg.

Numéro d'article 3Z214214
Emballage Sans
Longueur (mm) 245
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sans
Longueur (mm) 245
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 9
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Largeur de clé (mm) 20 - 100
Marque Facom
Type Hook Wrench with Slot on Face

La description

Pour écrous à fente sur la face. La clé se règle comme un compas, en agissant sur la vis centrale. Ergots doubles et carrés amovibles. Chaque clé est livrée avec 4 jeux de 2 ergots. Capacité : 20 à 100 mm. Longueur : 245 mm. Présentation : chromée satinée. Poids : 0,530 kg.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z214214
EAN 3148511341018
UBB 500638588698
UNSPSC 27111724
N° Article du fabricant 118A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.