Nedtrain Oud
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
Clés et douilles
Clés polygonales
Clés à cliquet
5L654255
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
Facom Clés à cliquet 8X9MM
Ajouter au catalogue
Sur commande
Voir le prix
incl. TVA
Numéro d'article
5L654255
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
128
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
9
Largeur de clé, petit format (mm)
8
Clé unilatérale
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
128
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
9
Largeur de clé, petit format (mm)
8
Clé unilatérale
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de clé, petit format (en pouces)
5/16 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces)
3/8 pouces
Largeur de tête, petit format (mm)
17
Largeur de tête, grand format (mm)
20.2
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
12
Finition ouverte
Non
Marque
Facom
Code Douanier
82041100
Type
Straight Ratchet Ring Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5L654255
EAN
3148517720787
UBB
500638545201
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
65.8X9