text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à cliquet 8X10


Clés polygonales à cliquet inclinées 15° à profil Spline, spécifique pour fixations aéronautiques. Le profil cannelé permet de passer plus de couple avec moins d'efforts car la surface de contact au serrage est plus importante. Les points de contact d’une clé Spline sont toujours à l’écart des coins de l’écrou. Cela limite l'usure des écrous. Le profil Spline procure une grande polyvalence. Il est compatible avec les types de fixations suivantes: cannelée (Spline), Torx, 4, 6 et 12 pans. Le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier. Angle de reprise à 5° (6° pour les dimensions 7, 8 et 9). Dimensions Spline : de 7 à 36. Présentation chromée satinée.

Numéro d'article 6V013321
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 115
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 7.938
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 115
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 7.938
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 1/4 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 5/16 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 14
Largeur de tête, grand format (mm) 17
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Type Double End Ratchet Wrench

La description

Clés polygonales à cliquet inclinées 15° à profil Spline, spécifique pour fixations aéronautiques. Le profil cannelé permet de passer plus de couple avec moins d'efforts car la surface de contact au serrage est plus importante. Les points de contact d’une clé Spline sont toujours à l’écart des coins de l’écrou. Cela limite l'usure des écrous. Le profil Spline procure une grande polyvalence. Il est compatible avec les types de fixations suivantes: cannelée (Spline), Torx, 4, 6 et 12 pans. Le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier. Angle de reprise à 5° (6° pour les dimensions 7, 8 et 9). Dimensions Spline : de 7 à 36. Présentation chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V013321
EAN 3662424019876
UBB 500638545045
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 65.8X10SPL
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.