text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à cliquet 5/8X11/16


Clés polygonales à cliquet droites : permettent d'accéder à plat sur l'écrou. Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé. Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 1/4" mm 6° pour les dimensions 5/16" et 11/32"). Dimensions en pouces : de 1/4" à 5/16". Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 5T854708
Traitement de surface Chromé
Longueur 210
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 17.463
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 210
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 17.463
Largeur de clé, petit format (mm) 15.875
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 5/8 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 11/16 inch
Largeur de tête, petit format (mm) 29.5
Largeur de tête, grand format (mm) 33.5
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non

La description

Clés polygonales à cliquet droites : permettent d'accéder à plat sur l'écrou. Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé. Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 1/4" mm 6° pour les dimensions 5/16" et 11/32"). Dimensions en pouces : de 1/4" à 5/16". Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T854708
EAN 3148517428485
UBB 500638537042
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 64.5/8X11/16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.