text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à cliquet 5/8X11/16


Clés polygonales à cliquet inclinées à 15° : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier. Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 1/4" 6° pour les dimensions 5/16" et 11/32"). Tête oeil inclinée à 15°. Dimensions en pouce : de 1/4" à 15/16". Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 4B959728
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 17.463
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 17.463
Largeur de clé, petit format (mm) 15.875
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 5/8 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 11/16 inch
Largeur de tête, petit format (mm) 29.8
Largeur de tête, grand format (mm) 31.8
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Type Double End Ratchet Wrench

La description

Clés polygonales à cliquet inclinées à 15° : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier. Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 1/4" 6° pour les dimensions 5/16" et 11/32"). Tête oeil inclinée à 15°. Dimensions en pouce : de 1/4" à 15/16". Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4B959728
EAN 3148517722033
UBB 500638544055
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 65.5/8X11/16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.