Clés à cliquet
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
Clés et douilles
Clés polygonales
Clés à cliquet
7Q240612
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
Facom Clés à cliquet 5/16X11/32
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7Q240612
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
128
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Largeur de clé, grand format (mm)
8.731
Largeur de clé, petit format (mm)
7.938
Clé unilatérale
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
128
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Largeur de clé, grand format (mm)
8.731
Largeur de clé, petit format (mm)
7.938
Clé unilatérale
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de clé, petit format (en pouces)
5/16 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces)
11/32 pouce
Largeur de tête, petit format (mm)
17
Largeur de tête, grand format (mm)
20.2
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
12
Finition ouverte
Non
Marque
Facom
Code des marchandises
82041100
Type
Double End Ratchet Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Q240612
EAN
3148517721661
UBB
500638543891
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
65.5/16X11/32