text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à cliquet 3/8X7/16


Clés polygonales à cliquet droites : permettent d'accéder à plat sur l'écrou. Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé. Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 1/4" mm 6° pour les dimensions 5/16" et 11/32"). Dimensions en pouces : de 1/4" à 5/16". Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 0M743378
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 150
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 11.113
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 150
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 11.113
Largeur de clé, petit format (mm) 9.525
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 3/8 pouces
Largeur de clé, grand format (en pouces) 7/16 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 20.2
Largeur de tête, grand format (mm) 21.8
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom

La description

Clés polygonales à cliquet droites : permettent d'accéder à plat sur l'écrou. Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé. Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 1/4" mm 6° pour les dimensions 5/16" et 11/32"). Dimensions en pouces : de 1/4" à 5/16". Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M743378
EAN 3148517428300
UBB 500638536218
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 64.3/8X7/16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.